Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät 5 Prima 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprühgerät 5 Prima 5
Drucksprühgerät 5 Prima 5
Drucksprühgerät 5 Prima 5
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006325508425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006325508425
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Drucksprühgerät Prima 5

• Handlich, praktisch, preiswert • Für die Pflanzenpflege in kleinen und mittleren Gärten • Behältermaterial: Kunststoff • Leistungsstarke Druckpumpe • Gewicht: 1,6 kg • Manometer: Kolbenmanometer mit integriertem Sicherheitsventil • Tragriemen, schultertragbar • Sicherheits-/Einlüftungsventil • Füllmengenkontrolle durch transparenten Sichtstreifen • Messing-Sprühlanze • Verstellbare Messing-Hohlkegeldüse • Einfülltrichter

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30153591
Betriebsdruck:
max. 3 bar
Ursprungsland:
Polen
Herstellerartikelnummer:
800000
Herstellername:
GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Markenname:
GLORIA-GARTEN
Füllinhalt:
5,0 l
Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, drucksprüher gloria-garten 5 liter, drucksprüher 5 liter, drucksprüher, Gartenpflege, Sprühgerät, Blumensprüher, Vielzwecksprüher, Zerstäuber, 00000000
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
214
1
€ 6,90*
ab € 20,82*
€ 26,38*
1
€ 4,90*
ab € 19,87*
€ 26,39*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,09*
€ 26,62*
1
€ 4,00*
ab € 21,79*
€ 27,60*
3 Tage
76
1
€ 5,99*
ab € 22,51*
€ 28,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
706840.0000
ab € 3,52*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
706940.0000
ab € 6,89*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
728144.0000
ab € 5,39*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
728589.0000
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.