| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007089210104 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4007089210104 EAN/GTIN: 4007089210104 |
| |
|
| | |
| Sofortkleber Sekundenkleber • Mit Feindosierspitze für schwierigste Detailarbeiten in Technik und Modellbau • Lösungsmittelfrei • Klebt schnell und sparsam • Wasserfest und benzinbeständig • Nicht geeignet für PP und PE sowie Teflon® • Für Bastler, Modellbau, Hobby und Haushalt • Hält auf fast allen Materialien wie Glas, Metall, Stahl, Aluminium, Buntmetall, Gummi, Porzellan, Keramik, Marmor usw. • Klebt viele Kunststoffe, z. B. hartes Polystyrol, Bakelit, Melamin, Neopren, Vinyl, Latex, ABS, Acryl usw. • Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +120 °C • Festigkeit auf Stahl: 254 kg/cm² • Festigkeit auf Aluminium: 132 kg/cm² • Festigkeit auf Edelstahl: 254 kg/cm² Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizenH319: Verursacht schwere AugenreizungH315: Verursacht Hautreizungen EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29315863 | Inhalt: | 3 g | Gebinde: | Tube |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sofortkleber bindulin, cyanacrylat klebstoff, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 64,63* | € 71,18* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 62,3901* | € 80,29005* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 66,5301* | € 82,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 67,4901* | € 84,2901* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 68,67* | € 85,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 1.067,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|