Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifboy 50 Kunststoffgriff, 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greifboy 50 Kunststoffgriff, 90 cm
Greifboy 50 Kunststoffgriff, 90 cm
Greifboy 50 Kunststoffgriff, 90 cm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007105330519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007105330519
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Greifboy 50, Kunststoffgriff

• Zum Aufsammeln von Müll und Abfall im Innen- und Außenbereich • Greifer rutschhemmend kunststoffumspritzt zum schnellen Arbeiten auch auf glattem Untergrund • Mit Zugstange • Eloxiertes Alu-Rohr mit innenliegender Mechanik • Kunststoffumspritzte Greifer • Material Griff: Kunststoff

Weitere Informationen:
Länge:
90 cm | 900 mm
Greiferöffnung:
10,5 cm | 105 mm
udf_EDE_Katalog:
30152730
Gewicht:
0,305 kg
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535462021
Herstellerartikelnummer:
01150/90
Herstellername:
FLORA Wilh. Förster GmbH & Co. KG
Markenname:
FLORA
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
112
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,95*
€ 20,64*
Lager 7
94
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,04*
€ 20,81*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,27*
€ 20,90*
3 Tage
289
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,58*
€ 21,27*
4 Tage
386
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 19,08*
€ 23,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01140/90/V2
ab € 21,22*
Ähnlich
FLORA
01170/90
ab € 243,41*
Ähnlich
FLORA
01190/90
ab € 324,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.