| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007123682911 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3090090070 EAN/GTIN: 4007123682911 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Kabeltrommel Garant® • Trommelkörper aus Spezialkunststoff, mit Drehgriff zum komfortablen Aufrollen • Tragegestell mit verzinktem Stahlrohr • Griff:ergonomisch, umlegbar, zum Tragen und Aufhängen • 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung • Steckdosendeckel selbstschließend • Einsatz im Innenbereich sowie für ständige Verwendung im Außenbereich sowie den Baustelleneinsatz nach BGI 608 geeignet, Kabel zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704 Hinweis: Perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29334326 | Kabellänge: | 40 m | Kabeltyp: | H07RN-F 3G1,5 | Kabelqualität: | Gummi-Neopren | Herstellerartikelnummer: | 1208380748 | Herstellername: | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG | Markenname: | Brennenstuhl | Trommelkörper-Ø: | 290 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,44* | € 73,90* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 58,45* | € 73,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,65* | € 74,12* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,47* | € 75,72* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,57* | € 76,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|