Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselfeile flachspitz 100mm Hieb 2 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselfeile flachspitz 100mm Hieb 2 PFERD
Schlüsselfeile flachspitz 100mm Hieb 2 PFERD
Schlüsselfeile flachspitz 100mm Hieb 2 PFERD
Schlüsselfeile flachspitz 100mm Hieb 2 PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220010532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3065780010
EAN/GTIN:
     4007220010532
Suchbegriffe:
Schlüsselfeile
Schlüsselfeilen
pferd schlüsselfeile 100mm
schlüsselfeile
Schlüsselfeile Ausführung: DIN 7283, mit Angel. Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Querschnitt:
10 x 1,4 mm
Form:
flachspitz | Flachspitz
Hieb:
2
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3065780010
Weitere Suchbegriffe: pferd schlüsselfeile, QR4026484, Flachspitz-Schlüsselfeile, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Pferd, Schlüßelfeile, Feilen, Feile, Handwerkzeug, Flachspitz-Feile, Flach-Spitz-Schlüsselfeile, 3065780010, 65780010
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
954
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,69*
€ 3,42*
6 Tage
95
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,80*
€ 3,61*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,91*
€ 3,69*
2 Tage
40
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 3,74*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,34*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.