Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselfeile halbrund 100mm Hieb 2 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselfeile halbrund 100mm Hieb 2 PFERD
Schlüsselfeile halbrund 100mm Hieb 2 PFERD
Schlüsselfeile halbrund 100mm Hieb 2 PFERD
Schlüsselfeile halbrund 100mm Hieb 2 PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220010655
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3065780025
EAN/GTIN:
     4007220010655
Suchbegriffe:
Schlüsselfeile
Schlüsselfeilen
pferd schlüsselfeile 100mm
schlüsselfeile
Schlüsselfeile Ausführung: DIN 7283, mit Angel. Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Querschnitt:
9 x 3 mm | 9 x 3,0 mm
Form:
halbrund | Halbrund
Hieb:
2
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3065780025
Weitere Suchbegriffe: schlüsselfeile halbrund, QR4026484, Halbrund-Schlüsselfeile, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Pferd, Schlüßelfeile, Feilen, Feile, Handwerkzeug, Halbrund-Feile, 3065780025, 65780025
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
718
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,25*
€ 4,11*
6 Tage
820
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,37*
€ 4,33*
1 Tag
82
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,45*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,53*
€ 4,46*
Lager 7
1
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,04*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617120
ab € 1,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617220
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.