Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselfeile rund 100mm Hieb 2 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselfeile rund 100mm Hieb 2 PFERD
Schlüsselfeile rund 100mm Hieb 2 PFERD
Schlüsselfeile rund 100mm Hieb 2 PFERD
Schlüsselfeile rund 100mm Hieb 2 PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220010679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3065780030
EAN/GTIN:
     4007220010679
Suchbegriffe:
Schlüsselfeile
Schlüsselfeilen
schlüsselfeile pferd rund
schlüsselfeile rund
Schlüsselfeile Ausführung: DIN 7283, mit Angel. Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Querschnitt:
3 mm
Form:
rund | Rund
Hieb:
2
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3065780030
Weitere Suchbegriffe: schlüsselfeile, QR4026484, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Pferd, Schlüßelfeile, Feilen, Rund-Schlüsselfeile, Feile, Handwerkzeug, Rund-Feile, 3065780030, 65780030
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
762
10
€ 5,00*
ab € 2,74*
€ 3,49*
6 Tage
439
10
€ 4,30*
ab € 2,86*
€ 3,70*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 2,98*
€ 3,78*
3 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 3,79*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,87*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617120
ab € 1,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617220
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.