Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselfeile 3-kant 100mm Hieb 2 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselfeile 3-kant 100mm Hieb 2 PFERD
Schlüsselfeile 3-kant 100mm Hieb 2 PFERD
Schlüsselfeile 3-kant 100mm Hieb 2 PFERD
Schlüsselfeile 3-kant 100mm Hieb 2 PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220010693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3065780015
EAN/GTIN:
     4007220010693
Suchbegriffe:
Schlüsselfeile
Schlüsselfeilen
pferd schlüsselfeile
schlüsselfeile
Schlüsselfeile Ausführung: DIN 7283, mit Angel. Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Querschnitt:
5 mm
Form:
dreikant | Dreikant
Hieb:
2
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3065780015
Weitere Suchbegriffe: schlüsselfeile hieb 2, QR4026484, dreikant, Dreikant-Schlüsselfeile, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schlüßelfeile, 3kant-Schlüsselfeile, Feile, 3kant, Schlüssel-Feile, Pferd, Feilen, Handwerkzeug, Dreikantschlüsselfeile, 3065780015, 65780015
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
243
10
€ 5,00*
ab € 3,03*
€ 3,83*
6 Tage
187
10
€ 4,30*
ab € 3,12*
€ 4,02*
3 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,14*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 3,00*
€ 4,16*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,16*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.