Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselfeilen-Satz 11706100 100mm Hieb 2 6-teilig PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselfeilen-Satz 11706100 100mm Hieb 2 6-teilig PFERD
Schlüsselfeilen-Satz 11706100 100mm Hieb 2 6-teilig PFERD
Schlüsselfeilen-Satz 11706100 100mm Hieb 2 6-teilig PFERD
Schlüsselfeilen-Satz 11706100 100mm Hieb 2 6-teilig PFERD
Schlüsselfeilen-Satz 11706100 100mm Hieb 2 6-teilig PFERD
Schlüsselfeilen-Satz 11706100 100mm Hieb 2 6-teilig PFERD
Schlüsselfeilen-Satz 11706100 100mm Hieb 2 6-teilig PFERD
Schlüsselfeilen-Satz 11706100 100mm Hieb 2 6-teilig PFERD
Schlüsselfeilen-Satz 11706100 100mm Hieb 2 6-teilig PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220011393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3065820100
EAN/GTIN:
     4007220011393
Suchbegriffe:
Schlüsselfeilen-Satz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Schlüsselfeilen-Satz, 100 mm in Kunststofftasche mit Schlüsselfeilen Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau. Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen. Satzinhalt: 1 Flachstumpffeile 1 Flachspitzfeile 1 Dreikantfeile 1 Vierkantfeile 1 Halbrundfeile 1 Rundfeile
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Hieb:
2
Ausführung:
6-teilig
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3065820100
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schlüsselfeilen-satz pferd, modul werkzeuge, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Feilen-Satz, Feile, Schlüsselfeile, Schlüsselfeilen, Schlüßelfeilensatz, Feilensatz, Schlüsselfeilensatz, Pferd, Feilen, Handwerkzeug, QR4026485, 3065820100, 65820100
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
1
€ 6,90*
ab € 20,73*
€ 28,45*
1 Tag
500
1
€ 5,00*
ab € 20,81*
€ 28,58*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,85*
€ 28,63*
1
€ 4,90*
ab € 20,81*
€ 29,46*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,82*
€ 34,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.