Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosserie-Feilenblatt 350mm Querverzahng. Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Karosserie-Feilenblatt 350mm Querverzahng. Pferd
Karosserie-Feilenblatt 350mm Querverzahng. Pferd
Karosserie-Feilenblatt 350mm Querverzahng. Pferd
Karosserie-Feilenblatt 350mm Querverzahng. Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220016312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007220016312
Suchbegriffe:
Karosserie-Feilenblatt
pferd karosserie-feilenblatt
karosserie feilenblatt
Karosserie-Feilenblatt Nr. 299

• Zum Einspannen auf Feilenhalter • Ballige Querschnittsform verhindert Kratzer • Für Oberflächenbearbeitung an Blech, Buntmetall und Kunststoff

Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Querschnitt:
36,0 x 4,9 mm
Zahnung:
Sonderkreuzhieb
udf_EDE_Katalog:
29333336
Blattlänge:
350 mm
Blattstärke:
4,7 mm
Herstellerartikelnummer:
299E350SH
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Markenname:
Pferd
Blattbreite:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Pferd, Feilenblatt, Feilen-Blatt, QR4026476, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
202
1
€ 5,00*
ab € 33,67*
€ 43,46*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,98*
€ 43,58*
1
€ 4,90*
ab € 34,12*
€ 44,99*
6 Tage
206
1
€ 4,30*
ab € 35,00*
€ 45,95*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 40,15*
€ 51,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
14203350
ab € 59,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.