Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelfeile Diamant halbrund 140mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nadelfeile Diamant halbrund 140mm PFERD
Nadelfeile Diamant halbrund 140mm PFERD
Nadelfeile Diamant halbrund 140mm PFERD
Nadelfeile Diamant halbrund 140mm PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220016824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066570030
EAN/GTIN:
     4007220016824
Suchbegriffe:
Diamant-Nadelfeile
Diamant-Nadelfeilen
Diamant-Nadelfeile halbrund
Diamant-Nadelfeile rund
Diamant-Nadelfeile Ausführung: Galvanisch gebunden in hartverchromter Präzisionsausführung. Original Schweizer Grundkörper aus geschliffenem und geschmiedetem Feilenspezialstahl. Universalkörnung: D 126-mittel (nach FEPA-Norm). Anwendung: Für präzise (Nach-)Bearbeitung von Werkstücken/Werkzeugen (z. B. Stanz-, Schnitt- und Presswerkzeuge) im Maschinen- und Formenbau. Außerdem zur Entgratung und Bearbeitung von GFK- und artverwandten Werkstoffen, von HM und Keramik vor- und fertiggesintert, Graphit, Ferrit, Guss, HSS etc.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Querschnitt:
5,5 x 1,6 mm
Form:
halbrund | Halbrund
Belaglänge:
70 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Abmessung:
5,5 x 1,6 mm
Sperrcode:
6
Schaft-Ø:
3 mm
Diamantbesatzlänge:
70 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066570030
Weitere Suchbegriffe: Nadelfeile, Nadelfeilen, nadelfeile halbrund pferd, nadelfeile pferd, nadelfeile, Diamant-Feile, QR4026493, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Nadel-Feile, Diamantfeilen, Diamant-Werkstattfeilen, Feile, Halbrund-Nadelfeile, Diamant-Werkstattfeile, Pferd, Feilen, Diamant-Halbrund-Nadelfeile, Handwerkzeug, Diamantfeile, 3066570030, 66570030
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
125
10
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 11,90*
2 Tage
125
1
€ 6,90*
ab € 9,73*
€ 12,35*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 12,36*
1 Tag
500
1
€ 5,00*
ab € 9,78*
€ 12,39*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,91*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.