Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Habilisfeile (Handyfeile)Diamant flachstumpf 215mmD126 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Habilisfeile (Handyfeile)Diamant flachstumpf 215mmD126 PFERD
Habilisfeile (Handyfeile)Diamant flachstumpf 215mmD126 PFERD
Habilisfeile (Handyfeile)Diamant flachstumpf 215mmD126 PFERD
Habilisfeile (Handyfeile)Diamant flachstumpf 215mmD126 PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220017302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066560005
EAN/GTIN:
     4007220017302
Suchbegriffe:
Diamant-Handyfeile
Diamant-Handyfeilen
Diamant-Nadelfeile
Diamant-Nadelfeilen
Diamant-Habilisfeile (Handyfeile) Ausführung: Original Schweizer Grundkörper aus geschliffenem und geschmiedetem Feilenspezialstahl. Mit Universalkörnung D 126-mittel (nach FEPA-Norm). Galvanisch gebunden, in hartverchromter Präzisionsausführung. Anwendung: Besonders geeignet für die rationelle und präzise Bearbeitung von größeren Oberflächen.
Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Querschnitt:
10,3 x 2,8 mm
Form:
flachstumpf | Flachstumpf
Belaglänge:
100 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Abmessung:
10,3 x 2,8 mm
Sperrcode:
0
Diamantbesatzlänge:
100 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066560005
Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Habilisfeile, Handyfeile, pferd diamant-nadelfeile d 126, flachfeile pferd, flachfeile, Handy-Feile, flachstumpf, Flachstumpf-Diamant-Handy-Feile, Diamant-Flachstumpf-Handyfeile, Feile, Diamant-Handy-Feile, Diamant-Werkstattfeilen, Diamant-Habilisfeile, Flach-Stumpf-Handyfeile, Pferd, Flachstumpf-Handy-Feile, Feilen, QR4026498, Flachstumpf-Diamant-Feile, Handwerkzeug, Diamant-Feile, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Diamantfeilen, Flach-Stumpf-Habilisfeile, Flachstumpf-Feile, Diamant-Flachstumpf-Habilisfeile, Diamant-Werkstattfeile, Diamantfeile, 3066560005, 66560005
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 24,95*
€ 30,15*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,51*
€ 30,60*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,40*
€ 30,63*
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 25,43*
€ 30,73*
2 Tage
77
1
€ 7,90*
ab € 26,11*
€ 31,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.