Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Habilisfeilen- (Handyfeilen-)Satz Diamant 215mm D126 5-teilig PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Habilisfeilen- (Handyfeilen-)Satz Diamant 215mm D126 5-teilig PFERD
Habilisfeilen- (Handyfeilen-)Satz Diamant 215mm D126 5-teilig PFERD
Habilisfeilen- (Handyfeilen-)Satz Diamant 215mm D126 5-teilig PFERD
Habilisfeilen- (Handyfeilen-)Satz Diamant 215mm D126 5-teilig PFERD
Habilisfeilen- (Handyfeilen-)Satz Diamant 215mm D126 5-teilig PFERD
Habilisfeilen- (Handyfeilen-)Satz Diamant 215mm D126 5-teilig PFERD
Habilisfeilen- (Handyfeilen-)Satz Diamant 215mm D126 5-teilig PFERD
Habilisfeilen- (Handyfeilen-)Satz Diamant 215mm D126 5-teilig PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220017357
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066560215
EAN/GTIN:
     4007220017357
Suchbegriffe:
Diamant-Handyfeile
Diamant-Handyfeilen
Diamant-Handyfeilen Satz
Feilensatz
Diamant-Habilisfeilen-Satz (Handyfeilen-Satz), 5-teilig Ausführung: Original Schweizer Grundkörper aus geschliffenem und geschmiedetem Feilenspezialstahl. Mit Universalkörnung D 126-mittel (nach FEPA-Norm). Galvanisch gebunden, in hartverchromter Präzisionsausführung. Lieferung in stabiler Kunststoffkassette. Satzinhalt: 1 Flachstumpf 1 Dreikant 1 Vierkant 1 Halbrund 1 Rund
Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Körnung:
D 126 mittel
Ausführung:
5-teilig
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066560215
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeilen Satz, Habilisfeile, Handyfeile, feilensatz pferd, diamant-handyfeilen satz, diamant-handyfeile d 126, Diamant-Werkstattfeilen, Handy-Feile, Diamant-Handy-Feile, Handyfeilensatz, Diamant-Nadelfeilen, Diamant-Handy-Feilensatz, Diamant-Habilisfeile, Pferd, Feilen, Handwerkzeug, QR4026499, Handy-Feilensatz, Diamant-Habilisfeilen-Satz, Diamant-Feile, Diamant-Feilensatz, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Diamantfeilen, Feile, Habilisfeilensatz, Diamant-Werkstattfeile, Diamant-Nadelfeile, Diamantfeile, 3066560215, 66560215
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 4,90*
ab € 113,33*
€ 130,05*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,70*
€ 132,47*
1 Tag
378
€ 5,00*
ab € 115,85*
€ 132,83*
Frei Haus
ab € 116,94*
€ 134,54*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,44*
€ 161,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
15432202
ab € 24,78*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
15430202
ab € 24,96*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
15431202
ab € 25,03*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
15434202
ab € 22,03*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
15433202
ab € 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.