Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HSS kugelförmigF 0807 3 6mm 8x7mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HSS kugelförmigF 0807 3 6mm 8x7mm Pferd
Frässtift HSS kugelförmigF 0807 3 6mm 8x7mm Pferd
Frässtift HSS kugelförmigF 0807 3 6mm 8x7mm Pferd
Frässtift HSS kugelförmigF 0807 3 6mm 8x7mm Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220059067
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     3026300015
EAN/GTIN:
     4007220059067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
HSS-Frässtift (Rotorfräser) Schaft-Ø 6 mm, Kugelform F, Zahnung 3 Anwendung: Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen. Kugelform F
Weitere Informationen:
Form:
F 0807
Kopf-Ø d1:
8 mm
Kopflänge l2:
7 mm
Gesamtlänge l 1:
55 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Sperrcode:
0
Kopf-Ø:
8 mm
Kopflänge:
7,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3026300015
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, Werkzeug, HSS-Frässtift, Werkzeugmaschine, Fräswerkzeug, HSS, (nicht, lösebare, Schneide), Fräser, nicht, Metallfräser, Fräserstift, Pferd, Hartmetallrotorfräser, Schneide, Hartmetallfräserstift, 3026300015, 26300015
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
336
5
€ 4,30*
ab € 10,51*
€ 12,84*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 12,89*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 9,89*
€ 12,97*
1 Tag
308
1
€ 5,00*
ab € 10,05*
€ 13,02*
Lager 7
5
1
€ 4,79*
ab € 10,30*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.