Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe Z 60SG gerade 125mm K60 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschleifscheibe Z 60SG gerade 125mm K60 Pferd
Fächerschleifscheibe Z 60SG gerade 125mm K60 Pferd
Fächerschleifscheibe Z 60SG gerade 125mm K60 Pferd
Fächerschleifscheibe Z 60SG gerade 125mm K60 Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220167656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3083130060
EAN/GTIN:
     4007220167656
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, gerade Z SG POWER STEELOX Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (Z), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten. Auf Stahl auch für Flächenschliff geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Ø:
125 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Körnung:
60
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3083130060
Weitere Suchbegriffe: lamellenschleifscheibe 125 mm pferd k 60, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheiben 125 mm, Schleif-Mopteller, Lamellenschleifer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Polifan-Scheibe, Flächenschleifscheibe, Polifan-Scheiben, Papierschere, Flächenschleifscheiben, Schleifmoppteller, Fächerschleifscheiben, Schleifscheibe, QR5173312, Schleifmittel, Pferd, Schleifkörper, 3083130060, 83130060
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,25*
€ 3,91*
2 Tage
171
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,25*
€ 4,13*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,18*
6 Tage
5221
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,41*
€ 4,18*
Lager 7
145
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,33*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.