Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelfeilen-Satz 12-tlg. 160mm H1 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nadelfeilen-Satz 12-tlg. 160mm H1 Pferd
Nadelfeilen-Satz 12-tlg. 160mm H1 Pferd
Nadelfeilen-Satz 12-tlg. 160mm H1 Pferd
Nadelfeilen-Satz 12-tlg. 160mm H1 Pferd
Nadelfeilen-Satz 12-tlg. 160mm H1 Pferd
Nadelfeilen-Satz 12-tlg. 160mm H1 Pferd
Nadelfeilen-Satz 12-tlg. 160mm H1 Pferd
Nadelfeilen-Satz 12-tlg. 160mm H1 Pferd
Nadelfeilen-Satz 12-tlg. 160mm H1 Pferd
Nadelfeilen-Satz 12-tlg. 160mm H1 Pferd
Nadelfeilen-Satz 12-tlg. 160mm H1 Pferd
Nadelfeilen-Satz 12-tlg. 160mm H1 Pferd
Nadelfeilen-Satz 12-tlg. 160mm H1 Pferd
Nadelfeilen-Satz 12-tlg. 160mm H1 Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220272800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007220272800
Suchbegriffe:
Nadelfeile Barett
Nadelfeile Messer
Nadelfeile Vogelzunge
Nadelfeilen-Satz
Präzisions-Nadelfeilen-Set CORRADI Nr. 266

• Mit und ohne Nadelfeilenheft einsetzbar • Zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Geometrien, Profilen, Radien und Durchbrüchen Lieferung : In Kunststofftasche. Inhalt : 12 Präzisions-Nadelfeilen flachstumpf, flachspitz, 3-kant, 4-kant, rund, halbrund, Messer, Barett, flachspitz mit runden Kanten, flachstumpf mit runden Kanten, Vogelzunge, rund-oval.

Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Hieb:
1
udf_EDE_Katalog:
29333368
Gesamtlänge:
160 mm
Anzahl:
12-teilig
Herstellerartikelnummer:
266-16 160 H1
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Markenname:
Pferd
Weitere Suchbegriffe: Nadelfeilen-Set, Nadelfeilenset, nadelfeilen-satz hieb 2, nadelfeile vogelzunge, nadelfeilen-satz pferd, Feilensatz, QR4026491, Pferd, Nadelfeilensatz, Feilen-Satz, Feile, Nadelfeile, Nadel-Feile, Präzisions-Nadelfeile, 4007220272800, 00000000
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
419
pro Stück
€ 5,00*
ab € 53,60*
€ 62,77*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,79*
€ 62,93*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,05*
€ 64,86*
6 Tage
424
pro Stück
€ 4,30*
ab € 55,34*
€ 66,23*
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 64,02*
€ 74,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.