Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelfeile Präzision 4-kant 160mm Hieb 0 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nadelfeile Präzision 4-kant 160mm Hieb 0 PFERD
Nadelfeile Präzision 4-kant 160mm Hieb 0 PFERD
Nadelfeile Präzision 4-kant 160mm Hieb 0 PFERD
Nadelfeile Präzision 4-kant 160mm Hieb 0 PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220273890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066503160
EAN/GTIN:
     4007220273890
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile vierkant
nadelfeile pferd sh 0
Präzisions-Nadelfeile, Form D, vierkant Ausführung: Qualitativ hochwertige Ausführung in gängiger Form und Abmessung, jeweils in grober bis feiner Hiebvariante. Maßgenau mit hoher Feilleistung und Standzeit. Verfügbar in den Längen 160 mm und 200 mm. Hieblänge = halbe Feilenlänge, d. h., bei Gesamtlänge 160 mm ist die gehauene Länge ca. 80 mm. Schaft-/Angel-Durchmesser 3,25 mm bei Gesamtlänge 160 mm und 3,75 mm bei Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau. Quadratisch und spitz zulaufend sowie von 4 Seiten gehauen.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Querschnitt:
2,4 mm
Form:
vierkant | Vierkant
Hieb:
0
Angel-Ø:
3,0 mm
Sperrcode:
0
Schweizer Hieb:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066503160
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile pferd, nadelfeile, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Diamant-Nadel-Feilen, Diamantfeilen, Feile, Präzisions-Feile, Diamant-Nadelfeilen, Diamant-Nadel-Feile, Diamant-Nadelfeile, Pferd, Präzisions-Nadelfeile, Feilen, Handwerkzeug, Diamantfeile, Nadel-Feile, 3066503160, 66503160
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
12
€ 5,00*
ab € 4,16*
€ 5,43*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 5,44*
3 Tage
27
20
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 5,59*
6 Tage
162
12
€ 4,30*
ab € 4,31*
€ 5,71*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,35*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 15,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.