Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatzfeile 100mm Hieb 0 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansatzfeile 100mm Hieb 0 PFERD
Ansatzfeile 100mm Hieb 0 PFERD
Ansatzfeile 100mm Hieb 0 PFERD
Ansatzfeile 100mm Hieb 0 PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220279601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066200101
EAN/GTIN:
     4007220279601
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Ansatzfeile, flachstumpf Ausführung: Form A, flachstumpf, rechteckig, mit Angel, von 3 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und zum Entgraten geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Querschnitt:
13,0 x 3,0 mm | 13 x 3 mm
Schweizer Hieb:
0
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066200101
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile 100 mm, Werkstattraspel, Werkstattfeilen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Feile, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, Pferd, Ansatz-Feile, Feilen, Handwerkzeug, 3066200101, 66200101
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,71*
€ 9,55*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 9,56*
6 Tage
58
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 10,06*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,80*
€ 10,07*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,58*
€ 13,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.