Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatzfeile 200mm Hieb 1 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansatzfeile 200mm Hieb 1 PFERD
Ansatzfeile 200mm Hieb 1 PFERD
Ansatzfeile 200mm Hieb 1 PFERD
Ansatzfeile 200mm Hieb 1 PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220279731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066200202
EAN/GTIN:
     4007220279731
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Ansatzfeile, flachstumpf Ausführung: Form A, flachstumpf, rechteckig, mit Angel, von 3 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und zum Entgraten geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Querschnitt:
22,0 x 5,0 mm | 22 x 5 mm
Schweizer Hieb:
1
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066200202
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, ansatzfeile hieb1 pferd, flachfeile hieb 1, flachfeile pferd, Werkstattraspel, Werkstattfeilen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Feile, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, Pferd, Ansatz-Feile, Feilen, Handwerkzeug, 3066200202, 66200202
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
81
12
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 14,85*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 14,89*
12
€ 4,90*
ab € 12,30*
€ 15,54*
6 Tage
68
12
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 15,71*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,30*
€ 16,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.