Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftenfeile normal 150mm Hieb 0 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftenfeile normal 150mm Hieb 0 PFERD
Stiftenfeile normal 150mm Hieb 0 PFERD
Stiftenfeile normal 150mm Hieb 0 PFERD
Stiftenfeile normal 150mm Hieb 0 PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220279809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066230151
EAN/GTIN:
     4007220279809
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Stiftenfeile, normal Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel, von 2 Seiten gehauen. Schmalere Ausführung als die flachstumpfe Ansatzfeile. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Querschnitt:
13,0 x 4,0 mm | 13 x 4 mm
Schweizer Hieb:
0
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066230151
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Stiftenfeile, Stiftfeile, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile hieb 0, Werkstattraspel, Werkstattfeilen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Feile, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, Stiften-Feile, Pferd, Feilen, Handwerkzeug, 3066230151, 66230151
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
127
12
€ 5,00*
ab € 9,15*
€ 11,15*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 11,18*
12
€ 4,90*
ab € 9,23*
€ 11,75*
6 Tage
131
12
Frei Haus
ab € 9,49*
€ 11,77*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,52*
€ 12,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.