Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftenfeile schmal 250mm Hieb 0 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftenfeile schmal 250mm Hieb 0 PFERD
Stiftenfeile schmal 250mm Hieb 0 PFERD
Stiftenfeile schmal 250mm Hieb 0 PFERD
Stiftenfeile schmal 250mm Hieb 0 PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220279953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066260251
EAN/GTIN:
     4007220279953
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Stiftenfeile, schmal Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel, von 2 Seiten gehauen. Schmale Ausführung. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Querschnitt:
12,0 x 5,0 mm | 12 x 5,0 mm
Schweizer Hieb:
0
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066260251
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Stiftenfeile, Stiftfeile, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile 250mm, Werkstattraspel, Werkstattfeilen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Feile, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, Stiften-Feile, Pferd, Feilen, Handwerkzeug, 3066260251, 66260251
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,56*
€ 24,30*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,44*
€ 24,36*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,52*
€ 25,25*
6 Tage
48
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,26*
€ 25,70*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 25,31*
€ 32,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.