Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftenfeile sehr schmal 200mm Hieb 0 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftenfeile sehr schmal 200mm Hieb 0 PFERD
Stiftenfeile sehr schmal 200mm Hieb 0 PFERD
Stiftenfeile sehr schmal 200mm Hieb 0 PFERD
Stiftenfeile sehr schmal 200mm Hieb 0 PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220280010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066290201
EAN/GTIN:
     4007220280010
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Stiftenfeile, sehr schmal Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel und von 2 Seiten gehauen. Sehr schmale Ausführung. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien sowie zum Feilen von sehr schmalen Durchbrüchen geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Querschnitt:
8,0 x 3,5 mm | 8 x 3,5 mm
Schweizer Hieb:
0
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066290201
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Stiftenfeile, Stiftfeile, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile hieb 0, Werkstattraspel, Werkstattfeilen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Feile, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, Stiften-Feile, Pferd, Feilen, Handwerkzeug, 3066290201, 66290201
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
12
Frei Haus
ab € 14,26*
€ 17,26*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 14,33*
€ 17,30*
12
€ 4,90*
ab € 14,38*
€ 17,98*
6 Tage
98
12
Frei Haus
ab € 14,83*
€ 18,22*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,33*
€ 19,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.