Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelfeile Präzision Barettform 150mm Hieb 0 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nadelfeile Präzision Barettform 150mm Hieb 0 PFERD
Nadelfeile Präzision Barettform 150mm Hieb 0 PFERD
Nadelfeile Präzision Barettform 150mm Hieb 0 PFERD
Nadelfeile Präzision Barettform 150mm Hieb 0 PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220280850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066450150
EAN/GTIN:
     4007220280850
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile Barett
Barettfeile
Angelfeile, Barett Ausführung: Trapezförmig, mit Angel, spitz zulaufend und von 1 Seite gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten von nicht rechtwinkligen Geometrien sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Querschnitt:
16,0 x 4,0 mm | 16 x 4 mm
Schweizer Hieb:
0
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066450150
Weitere Suchbegriffe: Barettfeilen, Nadelfeile, Nadelfeilen, Nadelfeile Barett, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, Werkstattraspel, Werkstattfeilen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Feile, Präzisions-Feile, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, Flachfeile, Flachfeilen, Pferd, Angelfeile, Präzisions-Nadelfeile, Feilen, Handwerkzeug, Barett-Nadelfeile, Nadel-Feile, 3066450150, 66450150
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
12
Frei Haus
ab € 13,19*
€ 15,88*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 15,91*
12
€ 4,90*
ab € 13,20*
€ 16,55*
6 Tage
51
12
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 16,76*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,11*
€ 17,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.