Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installateurfeile m. Heft250mm Z1 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installateurfeile m. Heft250mm Z1 Pferd
Installateurfeile m. Heft250mm Z1 Pferd
Installateurfeile m. Heft250mm Z1 Pferd
Installateurfeile m. Heft250mm Z1 Pferd
Installateurfeile m. Heft250mm Z1 Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220542309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007220542309
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Installateurfeile, mit Heft, Nr. PF 611

• Vorderseite: schräg verzahnt mit Spanbrecher • Rückseite: radial verzahnt • Kanten: nicht verzahnt • Ergonomie-Feilenheft • Formt und glättet alle Metalle, Holz und Kunststoffe • Selbst Kunstharzfüllstoffe und in Holz eingeschlagene Nägel lassen sich problemlos bearbeiten • Zum Entgraten und Schruppen und für Kanten- und Flächenbearbeitung Lieferung: In SB-Verpackung.

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Querschnitt:
24,0 x 6,2 mm
Zahnung:
Radial 1/Schräg 2 | radial 1/schräg 2
udf_EDE_Katalog:
29333334
Blattlänge:
250 mm
Blattstärke:
5,3 mm
Herstellerartikelnummer:
NSB 611 250 Z1
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Markenname:
Pferd
Blattbreite:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile 250mm, QR4026473, Installateurfeile, Pferd, Installateurfeilen, mit, Heft, Feilen, Feile, 4007220542309, 00000000
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,83*
€ 25,56*
2 Tage
7
1
€ 5,00*
ab € 20,95*
€ 25,60*
6 Tage
25
5
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 25,82*
19 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 22,54*
€ 26,54*
1
€ 4,90*
ab € 21,76*
€ 26,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.