Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeketten-Schärfgerät CS-X-4,8mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sägeketten-Schärfgerät CS-X-4,8mm PFERD
Sägeketten-Schärfgerät CS-X-4,8mm PFERD
Sägeketten-Schärfgerät CS-X-4,8mm PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220835920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066000480
EAN/GTIN:
     4007220835920
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
Kettensägenschärfgerät
pferd kettensägefeile 4,8mm
kettensägefeile pferd
Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X Anwendung: Zum Feilen der Zähne und Tiefenbegrenzer von Hand in einem Arbeitsgang. Das Schärfen von Hand ist wirtschaftlicher und schonender als maschinelles Schärfen und gewährleistet eine längere Haltbarkeit der Kette. Wechsel vom linken auf rechten Zahn einfach durch Wenden des Gerätes. Lieferumfang: Schärfgerät, Tiefenbegrenzerfeile, 2 Kettensägenfeilen in Kunststofftasche.
Weitere Informationen:
für Kettensägenfeilen:
4,80 mm
Sperrcode:
0
für Kettensägenfeilen-Ø:
4,80 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066000480
Weitere Suchbegriffe: kettensägefeile, Kettensägen-Schärfgerät, Schärfgerät, Kettensäge-Schärfgerät, Pferd, KettensägeSchärfgerät, QR4026505, Kettensägeschärfgerät, 3066000480, 66000480
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
1
€ 6,90*
ab € 33,09*
€ 39,78*
1 Tag
500
1
€ 5,00*
ab € 33,27*
€ 39,92*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,40*
€ 40,01*
1
€ 4,90*
ab € 33,39*
€ 41,32*
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 41,41*
€ 48,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11692203
ab € 5,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11692202
ab € 5,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11018203
ab € 0,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11083203
ab € 1,14*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11073203
ab € 1,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11039203
ab € 0,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
18600760
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.