Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensägefeile Rund Ø 4,8x200mm Classic Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11018203
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11018203
EAN/GTIN:
     4007220005231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
Kettensägefeilen von PFERD werden weltweit zum Schärfen von Sägeketten eingesetzt. Sie sind einzeln mit Heft einsetzbar oder in Kombination mit Tiefenbegrenzerfeilen mit den bei Anwendern beliebten Kettensägeschärfgeräten CHAIN SHARP. Runde Feilen für das manuelle Schärfen von Sägeketten mit präzisem Spiralhieb für extreme Schärfe und besonders hohe Standzeit. Schärfen die Zahnschneide schnell und riefenfrei. Ermöglichen wirtschaftliches und im Vergleich zum maschinellen Instandsetzen schonenderes Schärfen ohne thermische Belastung durch Reibung. Klassischer Spiralhieb für Anwender, die ein aggressives Feilverhalten bevorzugen.
Weitere Informationen:
Kettenteilung:
.325
PFERD Typ:
412 200
Hieb:
Classic Line
Ø Außen:
4.8 mm
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Kettensägefeile Rund Ø 4,8x200mm Classic Line
SAP EAN Stck.:
4007220381403
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 820310001000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
109.824 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.029 kg
SAP Länge (VE):
256 mm
SAP Breite (VE):
39 mm
SAP Höhe (VE):
11 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kettensägefeilen rund
ECLASS 12.0:
21042107
ECLASS 7.0:
21042107
ECLASS 8.1:
21042107
ECLASS 9.1:
21042107
proficlass 5.0:
AAA539c002
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042107
ECLASS 11.1:
21042107
Vorteile:
Optimale Kombination aus Standzeit und Abtragsleistung, aggressives Feilverhalten für schnelles Schärfen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
Sicherheitshinweise:
Beachten Sie grundsätzlich die aktuellen Hinweise und Empfehlungen der Hersteller von Geräten und Sägeketten.
AAC895:
4.8 0173-1#05-AAA480#003
AAG765:
Classic Line
AAO057:
Classic Line, 6er-Verpackung
AAO663:
4007220005231
AAO676:
11018203
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärffeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Kettensägefeile Rund Ø 4,8x200mm Classic Line
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
200 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Schärffeilen, Kettensägefeilen, Rund
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
3000
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,94*
€ 1,36*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,38*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,98*
€ 1,41*
5 Tage
3204
6
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,98*
€ 1,44*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,02*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 8,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11098048
ab € 33,10*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11098090
ab € 30,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11091048
ab € 17,16*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617120
ab € 1,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617220
ab € 1,20*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12611010
ab € 0,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12610010
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.