Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß twoCOMP 3mx16mm weiß BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenbandmaß twoCOMP 3mx16mm weiß BMI
Taschenbandmaß twoCOMP 3mx16mm weiß BMI
Taschenbandmaß twoCOMP 3mx16mm weiß BMI
Taschenbandmaß twoCOMP 3mx16mm weiß BMI
Taschenbandmaß twoCOMP 3mx16mm weiß BMI
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007368097433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3047500003
EAN/GTIN:
     4007368097433
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Taschenbandmaß twoCOMP Ausführung: Gehäuse aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff mit Weichkomponente, gedruckte Teilung, aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, mm-Duplex-Teilung. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste und Gürtelclip. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Breite:
16 mm
Sperrcode:
0
Bandbreite:
16 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047500003
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, taschenbandmaß 3 meter, Taschenbandmass, Bandmaß, Taschenbandmaße, Bandmass, Bandmasse, Bandmaße, Taschenbandmasse, BMI, Maßband, Messband, Rollbandmaß, Roll-Meter, 3047500003, 47500003
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
242
20
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,12*
2 Tage
242
1
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 5,59*
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 4,49*
€ 5,87*
2 Tage
248
1
€ 7,90*
ab € 4,51*
€ 5,90*
4 Tage
277
1
€ 4,30*
ab € 4,62*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Robert Rieffel
472/5
ab € 6,25*
Ähnlich
Robert Rieffel
472/8
ab € 9,28*
Ähnlich
BMI
472341021M
ab € 5,14*
Ähnlich
BMI
472541021M
ab € 7,36*
Ähnlich
BMI
472841021M
ab € 10,14*
Ähnlich
BMI
405341020
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.