Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 472341021M Maßband 3 m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953871-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     472341021M
EAN/GTIN:
     4007368099512
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
BMI 472341021M Maßband 3 m Stahl

BMI Taschenbandmaß twoComp-Magnet Länge 3m

Taschenbandmaß mit robuster Bandmechanik

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): EG-Klasse II · Material: Stahl · Messbereich (max.) (Details): 3 m · Messeinheit: mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
BMI
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Stahl
Messeinheit:
mm
Genauigkeit (Details):
EG-Klasse II
Messbereich (max.) (Details):
3 m
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, taschenbandmaß 3 meter, BMI, 472341021M
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
141
20
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 6,01*
2 Tage
141
1
€ 6,90*
ab € 5,15*
€ 6,85*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,15*
€ 6,86*
1 Tag
140
1
€ 7,90*
ab € 5,19*
€ 6,93*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
472841
ab € 9,06*
Ähnlich
BMI
472341021
ab € 4,10*
Ähnlich
BMI
472541021
ab € 6,12*
Ähnlich
BMI
472541021M
ab € 6,98*
Ähnlich
BMI
472841021M
ab € 9,91*
Ähnlich
BMI
405341020
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.