Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 HAFTSCHLEIFBLAETTER 115X103 MM P 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430157720
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625624000
EAN/GTIN:
     4007430157720
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher ZerspanungsleistungFür Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetallez.B.zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Weitere Informationen:
Abmessungen:
103 x 115 mm
Körnung:
P 180
Ursprungsland:
PL
Länge Verpackung:
11.800 cm
Breite Verpackung:
12.800 cm
Höhe Verpackung:
1.700 cm
Bruttogewicht:
0.065 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,50*
€ 5,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,11*
5 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,64*
€ 5,37*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,86*
€ 5,59*
3 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,41*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.