Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007430423801 Herst.-Nr.: 630992000 EAN/GTIN: 4007430423801 |
| |
|
| | |
| Für harte Werkstoffe, für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein, z.B. zum Verlegen von Leitungen. Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives ArbeitenZum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 250 mm | Ursprungsland: | DE | Länge Verpackung: | 30.500 cm | Breite Verpackung: | 1.500 cm | Höhe Verpackung: | 1.500 cm | Bruttogewicht: | 0.168 kg | Meißelform: | Spitzmeißel, Spitze rund |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,83* | € 8,01* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,79* | € 8,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,14* | € 8,64* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,95* | € 9,83* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,04* | € 15,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|