Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz = 25 Haftschleifblätter 125 mm P 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430432674
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631585000
EAN/GTIN:
     4007430432674
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes SchleifbildFür Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, LeichtmetalleZ.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Körnung:
P 60
Ursprungsland:
DE
Länge Verpackung:
14.500 cm
Breite Verpackung:
14.000 cm
Höhe Verpackung:
7.000 cm
Bruttogewicht:
0.255 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,81*
€ 14,03*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,86*
€ 14,11*
6 Tage
55
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,70*
€ 14,25*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,92*
€ 15,66*
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 16,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.