Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Breitmeißel 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430434906
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631425000
EAN/GTIN:
     4007430434906
Suchbegriffe:
Breitmeißel
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Für universelles Abtragen von Material in größerem Umfang. Universell einsetzbar.. Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives ArbeitenZum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidenbreite:
40 mm
Ursprungsland:
DE
Länge Verpackung:
31.500 cm
Breite Verpackung:
4.000 cm
Höhe Verpackung:
2.000 cm
Bruttogewicht:
0.348 kg
Meißelform:
Breitmeißel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 13,23*
€ 18,10*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 18,21*
5 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 13,95*
€ 19,45*
6 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 14,81*
€ 20,07*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,03*
€ 28,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.