Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Breitmeißel 300 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430438249
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623356000
EAN/GTIN:
     4007430438249
Suchbegriffe:
Breitmeißel
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Fliesenmeißel SDS
Für universelles Abtragen von Material in größerem Umfang. Universell einsetzbar.. Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
300 mm
Schneidenbreite:
80 mm
Ursprungsland:
DE
Länge Verpackung:
39.000 cm
Breite Verpackung:
2.000 cm
Höhe Verpackung:
7.500 cm
Bruttogewicht:
0.680 kg
Meißelform:
Spatmeißel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 25,40*
€ 33,15*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,60*
€ 33,27*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 25,65*
€ 33,44*
1
€ 3,90*
ab € 26,14*
€ 34,18*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 43,49*
€ 55,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.