Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007430442604 Herst.-Nr.: 624048000 EAN/GTIN: 4007430442604 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes SchleifbildFür Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, LeichtmetalleZ.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 80 mm | Körnung: | P 320 | Ursprungsland: | DE | Länge Verpackung: | 9.500 cm | Breite Verpackung: | 12.000 cm | Höhe Verpackung: | 2.000 cm | Bruttogewicht: | 0.033 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,99* | € 4,36* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,02* | € 4,40* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,20* | € 4,74* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,91* | € 5,52* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,61* | € 5,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|