Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannb. Futuro Plus S1 13 mm,1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430445827
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     636617000
EAN/GTIN:
     4007430445827
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Spezielle Entwicklung für leichte Schlagbohrmaschinen mit SpindelstoppKunststoffhülse1-hülsig (ohne Haltering)Schlüssellos für schnellen WerkzeugwechselSchlagbohrfeste AusführungDurchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-MaschinenMit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Innengewinde:
1/2"-20 UNF
Spannweite:
1.5 - 13 mm
Außen-Ø:
42.7 mm
Länge geschlossen:
72.4 mm
Ursprungsland:
DE
Länge Verpackung:
8.500 cm
Breite Verpackung:
5.000 cm
Höhe Verpackung:
5.000 cm
Bruttogewicht:
0.282 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,75*
€ 39,01*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,96*
€ 52,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,93*
€ 52,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,82*
€ 53,69*
€ 4,90*
ab € 34,95*
€ 56,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.