Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel 80mm Pariere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerspachtel 80mm Pariere
Malerspachtel 80mm Pariere
Malerspachtel 80mm Pariere
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007535120803
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007535120803
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 80 mm
malerspachtel
malerspachtel pariere
Malerspachtel Nr. 4/D

• Bandstahl, extra stark, 2,4 mm mit Fase • Holzgriff, verstärkt

Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
udf_EDE_Katalog:
29334882
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535331712
Herstellerartikelnummer:
4/D 8
Herstellername:
Paul Riethmüller
Markenname:
PARIERE
Blattbreite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Spachtel, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 11,05*
5 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 8,37*
€ 11,75*
7 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 8,39*
€ 11,78*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,39*
€ 11,78*
1
€ 5,90*
ab € 7,91*
€ 12,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.