Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entroster-Spachtel 80mm Pariere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entroster-Spachtel 80mm Pariere
Entroster-Spachtel 80mm Pariere
Entroster-Spachtel 80mm Pariere
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007535211808
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007535211808
Suchbegriffe:
Entrostungsspachtel
Rostabstecher
Malerspachtel
malerspachtel 80 mm
Entrosterspachtel Nr. 109

• Bandstahl • Besonders stark, mit Fase • Holzgriff, verstärkt

Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
udf_EDE_Katalog:
29334884
Herstellerartikelnummer:
109/8
Herstellername:
Paul Riethmüller
Markenname:
PARIERE
Blattbreite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: malerspachtel, malerspachtel pariere, Spachtel, Entrosterspachtel, Endrosterspachtel, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
178
1
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,33*
7 Tage
178
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,35*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,53*
€ 2,35*
1 Tag
178
1
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,44*
2 Tage
178
20
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.