Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Tiefenpfleger 300ml seidenmatt ArmorAll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Tiefenpfleger 300ml seidenmatt ArmorAll
Kunststoff-Tiefenpfleger 300ml seidenmatt ArmorAll
Kunststoff-Tiefenpfleger 300ml seidenmatt ArmorAll
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008050100370
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008050100370
Suchbegriffe:
Kunststoffpflegemittel
Tiefenpfleger
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoff-Tiefenpflege

• Lösungsmittelfrei • Antistatisch wirkend, daher staubabweisend • Speziell für die Tiefenreinigung und den Schutz von Gummi- und Kunststoffflächen im und am Auto geeignet

Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
10037 L – seidenmatt | seidenmatt
udf_EDE_Katalog:
29315680
Inhalt:
0,3 l
Gebinde:
Pumpspray
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, kunststoffpflegemittel armor all, kunststoff pflege, Kunststoffreinigung, Tiefenpflege, Tiefenreinigung, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,35*
€ 7,00*
1 Tag
11
1
€ 5,95*
ab € 4,69*
€ 7,08*
12
€ 4,90*
ab € 6,49*
€ 8,86*
5 Tage
24
12
€ 5,90*
ab € 6,87*
€ 9,08*
Lager 7
20
12
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,02314* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 110,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.