| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4008153740800 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4008153740800 EAN/GTIN: 4008153740800 |
| | |
|
| | |
| Bremsflüssigkeit Dot 4 • Fördert die Fahrsicherheit und sorgt für zuverlässiges Bremsverhalten • Vermindert den Leistungsverlust bei Maximalbelastung • Verbessert die Bremsdruckkontrolle • Lässt sich mit anderen Bremsflüssigkeiten mit gleicher Spezifikation mischen • Zum Ersetzen der Bremsflüssigkeit im Fahrzeug (da Bremsflüssigkeit mit der Zeit Wasser zieht sollte sie spätestens alle 24 Monate ausgewechselt werden) • Siedepunkt: 260 °C • Nasssiedepunkt: 165 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter ExpositionH302: Gesundheitsschädlich bei VerschluckenH319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29315665 | Inhalt: | 0,5 l | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 6,99* | € 9,44* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 6,89* | € 9,65* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 7,90* | ab € 7,22* | € 9,77* | | | | Lager 7 | | | | 6 | | € 4,79* | ab € 7,23* | € 9,78* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 7,47* | € 10,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|