Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbau-Schraubzwinge 400x175mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlbau-Schraubzwinge 400x175mm BESSEY
Stahlbau-Schraubzwinge 400x175mm BESSEY
Stahlbau-Schraubzwinge 400x175mm BESSEY
Stahlbau-Schraubzwinge 400x175mm BESSEY
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008158007601
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     3051090040
EAN/GTIN:
     4008158007601
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Stahlbau-Schraubzwinge Ausführung: Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl, leichtgängige Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und phosphatiertem Trapezgewinde. Hitzbeständige Hochleistungsdruckplatte mit großem Kugelkopf, schwenkbar bis 35° und auswechselbar, mit gehärteter und ölgetränkter Sinterstahleinlage. Mit durchgestecktem Knebelgriff und Sechskant zum Spannen mit Schraubenschlüsseln, Steckschlüsseln, Drehmomentschlüsseln oder Knarren. Anwendung: Insbesondere für Spannkräfte bis 22 kN einsetzbar. Somit für den gesamten Bereich der Metallbearbeitung und im Stahlbau einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausladung:
175 mm
Spannweite:
400 mm
Gleitschiene:
40 x 20 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3051090040
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, c-schraubzwinge bessey, c-schraubzwinge, STB, Ganzstahl-Zwinge, Metallbauzwinge, Hochleistungszwingen, Ganzstahlschraubzwingen, Metallbauzwingen, Hochleistungsschraubzwinge, Bessey, Hochleistungs-Schraubzwinge, Knebelschraubzwingen, Stahlbau-Zwinge, Stahlbauschraubzwinge, Metallbau-Zwingen, Handwerkzeug, Metallbau-Zwinge, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Knebelzwinge, Stahl-Zwinge, Knebel-Schraubzwinge, Spannwerkzeug, Knebel-Schraubzwingen, Hochleistungsschraubzwingen, Stahlschraubzwingen, Stahlbau-Zwingen, Ganzstahlzwingen, Stahlbauzwingen, Ganzstahl-Zwingen, Stahlschraubzwinge, Knebelschraubzwinge, Stahlbau-Schraubzwingen, Schraubzwingen, STBS, Knebelzwingen, Stahlbauschraubzwingen, Stahl-Schraubzwingen, Knebel-Zwingen, Stahl-Schraubzwinge, Hochleistungs-Schraubzwingen, Stahlzwinge, Ganzstahlschraubzwinge, QR4029073, Spann-Werkzeug, Stahl-Zwingen, Zwinge, Stahlzwingen, Stahlbau-Schraubzwinge, Knebel-Zwinge, 3051090040, 51090040
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 110,94*
€ 128,90*
2 Tage
23
€ 4,90*
ab € 112,34*
€ 130,17*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 116,92*
€ 134,47*
Lager 7
20
Frei Haus
ab € 117,35*
€ 136,06*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 117,92*
€ 140,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,66*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,47*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.