Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Kantenzwinge EKT 10-55mm Spannweite BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhand-Kantenzwinge EKT 10-55mm Spannweite BESSEY
Einhand-Kantenzwinge EKT 10-55mm Spannweite BESSEY
Einhand-Kantenzwinge EKT 10-55mm Spannweite BESSEY
Einhand-Kantenzwinge EKT 10-55mm Spannweite BESSEY
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008158026473
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     3050990005
EAN/GTIN:
     4008158026473
Suchbegriffe:
Kantenzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Einhand-Kantenzwinge Ausführung: Gehäuse aus leichtem, hochwertigem Aluminium, Griff aus Kunststoff. Einzigartige Funktion mit Doppelspindel, die äußere Spindel bewegt die Druckbacken, die innere Spindel bewegt die Druckplatte. Die Druckbacken und die Druckplatte sind beweglich gelagert. Das Befestigen der Zwinge und das Andrücken der Kante erfolgen in einer Betätigung mit dem Griff. Anwendung: Für schnelle Einhandbetätigung. Somit ist immer eine Hand zum Ansetzen oder Ausrichten des Werkstückes frei.
Weitere Informationen:
Ausladung:
0–45 mm | 45 mm
Spannweite:
10–55 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3050990005
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, kantenzwingen bessey, kantenzwinge, Schraubzwingen, Bessey, Zwinge, Einhand-Kantenzwinge, QR4029060, Handwerkzeuge, Einhandzwinge, 3050990005, 50990005
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 39,29*
€ 50,02*
1
€ 4,90*
ab € 39,26*
€ 51,50*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 40,96*
€ 51,90*
8 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 42,41*
€ 53,92*
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 42,63*
€ 53,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
KT5-1CP
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.