Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung 16 A/380 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Kupplung 16 A/380 V
CEE-Kupplung 16 A/380 V
CEE-Kupplung 16 A/380 V
CEE-Kupplung 16 A/380 V
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008297125600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008297125600
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 400v 16a
cee kupplungsdose 400v
CEE-Kupplung 16 A, 5-polig

• Kupplungssteckdose, 400 Volt, 3 Ph+N+PE • Klappdeckel, selbstschließend Die Buchsenklemmen sind für folgende maximale Leitungsquerschnitte ausgelegt: Nennstrom Leitungsquerschnitt: 16 A flexibel 4 mm² starr (ein- und mehrdrähtig) 6 mm²

Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 A
udf_EDE_Katalog:
30155590
Farbe:
rot
Ursprungsland:
Oesterreich
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830650015
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, Anhänger-Steckverbindung, Kabelzubehör, Kupplung, CEE, Elektrozubehör, Caravan-Kupplung, PKW-Anhänger-Steckverbindung, Kupplungen, CEE-Kupplungsdose, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
82
20
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,72*
3 Tage
82
1
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,93*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 2,68*
€ 4,02*
2 Tage
82
1
€ 7,90*
ab € 2,71*
€ 4,06*
7 Tage
99
1
€ 4,30*
ab € 2,78*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.