Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graberde 40 l COMPO SANA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graberde 40 l COMPO SANA
Graberde 40 l COMPO SANA
Graberde 40 l COMPO SANA
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008398002565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008398002565
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde
COMPO SANA® Graberde

Tiefschwarze Spezialerde zur Auffüllung, Abdeckung und Dekoration von Grabstätten. Bei separater Bepflanzung von Töpfen oder Schalen sollte die geeignete COMPO SANA® Spezialerde verwendet werden, z. B. Buchsbaumerde, Rosenerde oder Balkon- und Kübelpflanzenerde. Spezialerde zur Pflanzung und Grababdeckung. Ansprechendes Aussehen: Dunkle Farbe und feine Struktur. Reduziert Wasserverdunstung und Unkrautbildung. Verpackung zu über 60 % aus recyceltem Kunststoff.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30155014
Inhalt:
40 l
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
1025604004
Herstellername:
Compo GmbH
Markenname:
COMPO
Verpackungsart:
Sack
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 40l, balkonpflanzenerde, blumenerde compo, Graberde, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
10
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 10,55*
2 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 8,13*
€ 11,95*
7 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 9,81*
€ 14,12*
Lager 7
45
1
€ 4,79*
ab € 9,81*
€ 14,12*
4 Tage
106
1
€ 4,30*
ab € 10,34*
€ 15,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.