Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie LONGLIFE 9V E-Block, 1-er Bli. Varta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie LONGLIFE 9V E-Block, 1-er Bli. Varta
Batterie LONGLIFE 9V E-Block, 1-er Bli. Varta
Batterie LONGLIFE 9V E-Block, 1-er Bli. Varta
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008496525423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496525423
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Batterie VARTA LONGLIFE E-Block

• E-Block 9 V, 6LP3146 • Klare Kommunikation der Anwendungsbereiche durch Piktogramme • "Made in Germany" als Nachweis über die Herkunft auf der Vorderseite der Blister Info VARTA LONGLIFE sind die langlebigsten Batterien. Sie funktionieren besonders gut in Geräten mit konstantem und niedrigem Energiebedarf, z. B. Fernbedienungen, Wanduhren oder Radios. Hier zeichnet sich die LONGLIFE Batterie durch eine lange Laufzeit und zuverlässige Energieabgabe aus.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30155760
Ursprungsland:
Malaysia
Herstellerartikelnummer:
4122101411
Herstellername:
Varta Consumer Batt.GmbHCo.KGaA
Markenname:
Varta
Verpackung:
1er Blister
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61 varta, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie alkaline, Batterie, Batterien, E-Block, 9-V-Block-Batterie, 00000000
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 0,95*
€ 1,26*
1
€ 6,78*
ab € 0,97*
€ 1,28*
3 Tage
138
1
€ 8,00*
ab € 1,00*
€ 1,32*
1 Tag
90
1
€ 2,90*
ab € 1,00*
€ 1,32*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,62*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
11000122
ab € 1,14*
Ähnlich
Energizer
637332
ab € 0,76*
Ähnlich
Energizer
634500
ab € 4,68*
Ähnlich
Energizer
622359
ab € 3,18*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
04122 101 111
ab € 0,81*
Ähnlich
Energizer
610780
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
603300
ab € 58,21*
Ähnlich
Energizer
632629
ab € 8,23*
Ähnlich
Energizer
627133
ab € 7,03*
Ähnlich
Energizer
629118
ab € 1,29*
Ähnlich
Energizer
E300668404
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.