Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4008838241820 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4008838241820 EAN/GTIN: 4008838241820 |
| |
|
| | |
| Türgarderobenhaken • 4er-Set • Aus Stahl, pulverbeschichtet • Einfach einzuhängen an üblichen Türfälzen von 2 bis 4 cm • Türhaken eignen sich ideal zum Aufhängen von Jacken oder schweren Bademänteln Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30155487 | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 23175100 | Herstellername: | Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG | Markenname: | WENKO | Maße B x H x T: | 76 x 12 x 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,59* | € 3,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,46* | € 6,51* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,58* | € 6,68* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,31* | € 7,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,77* | € 8,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|