Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschkopf 9,5 cm schwarz WaterSaving


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duschkopf 9,5 cm schwarz WaterSaving
Duschkopf 9,5 cm schwarz WaterSaving
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008838332573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008838332573
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
wenko brausekopf
Duschkopf Water Saving, 95 mm

• Mit integriertem Wasserspareinsatz und Noppen zur Kalkreinigung • Verbrauch weniger als 8 Liter Wasser pro Minute (bei 3 Bar Wasserdruck) • Bis zu 40% Wasser sparen • Regendusche • Aus Kunststoff (ABS) • Universalanschluss mit 1/2" • Geeignet für Durchlauferhitzer

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30155436
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
24922100
Herstellername:
Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG
Markenname:
WENKO
Duschkopf-Ø:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: brausekopf, Handbrause, Brause, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
4
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 13,31*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 9,87*
€ 13,90*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,76*
€ 22,20*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 17,96*
€ 24,80*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 19,06*
€ 26,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.