| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4009076330840 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 63308401 EAN/GTIN: 4009076330840 |
| | |
|
| | |
| Intensiv-Edelstahlreiniger • Reinigt hochwirksam alle Metalloberflächen im Innen- und Außenbereich • Schützt gegen Verschmutzungen und Anlaufen • Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF-zertifiziert) • Antistatisch und pflegend • Entfernt Schmutz, Kalkflecken, Fette, Öle und Harze • Wirksam auf Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere AugenreizungH304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich seinH229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung berstenH412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger WirkungH222: Extrem entzündbares AerosolH336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen Weitere Informationen: | | Ausführung: | 500-ml-Spraydose | udf_EDE_Katalog: | 29315091 | Inhalt: | 0,5 l | GHS: | GHS02 GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, caramba vielzweckspray, multireiniger, Bremsenreiniger, Caramba-Intensiv-Bremsenreiniger, Intensiv-Bremsenreiniger, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 6 | | € 4,79* | ab € 6,07* | € 7,97* | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 6,05* | € 8,05* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,45* | ab € 6,27* | € 8,24* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,59* | ab € 6,61* | € 8,70* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 8,90* | ab € 6,69* | € 8,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 47,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|