Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extra Flüssigdünger 1 l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Extra Flüssigdünger 1 l
Extra Flüssigdünger 1 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4009417730100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4009417730100
EAN/GTIN:
     4009417730100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünger
Flüssigdünger
00000000
EXTRA Flüssigdünger

NPK-Düngerlösung 7+3+5 • Universaldünger mit Sofort- und Langzeitwirkung, unverzichtbar für jeden Pflanzenfreund • Sichert eine vollständige Ernährung der Pflanzen über einen längeren Zeitraum Aufwandmenge: 1/2 Dosierkappe in 2 l Gießwasser

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30154958
Inhalt:
1 l
Reichweite:
für bis zu 100 l Gießwasser
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Verpackungsart:
Flasche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
203
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,58*
9 Tage
203
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,04*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 2,00*
€ 3,04*
2 Tage
200
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 3,28*
17 Tage
114
€ 6,99*
ab € 2,24*
€ 3,40*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 3,04*
€ 3,62
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Flasche
ab 15000 Flaschen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Flasche
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.