| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4009417730100 Herst.-Nr.: 4009417730100 EAN/GTIN: 4009417730100 |
| | |
|
| | |
| 4009417730100 EXTRA Flüssigdünger NPK-Düngerlösung 7+3+5 - Universaldünger mit Sofort- und Langzeitwirkung, unverzichtbar für jeden Pflanzenfreund - Sichert eine vollständige Ernährung der Pflanzen über einen längeren Zeitraum Aufwandmenge: 1/2 Dosierkappe in 2 l Gießwasser Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Reichweite: | für bis zu 100 l Gießwasser | Verpackungsart: | Flasche | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Deutschland | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 28585002, 0, 28584996, 28584995, Dünger/Samen/Erde, 28584211, Haus und Garten, 1 Extra Flüssigdünger 1 l, NPK-Düngerlösung 7+3+5, Universaldünger mit Sofort- und Lan..., unverzichtbar für jeden Pflanzenfre..., Sichert eine vollständige Ernährung..., Aufwandmenge: 1/2 Dosierkappe in 2 ..., Flüssigdünger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,01* | € 3,05* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 2,02* | € 3,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 2,16* | € 3,27* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 2,24* | € 3,38* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,23* | € 3,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|