Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer Dig. Max-Min für Innen und Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermometer Dig. Max-Min für Innen und Außen
Thermometer Dig. Max-Min für Innen und Außen
Thermometer Dig. Max-Min für Innen und Außen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4009816024756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4009816024756
EAN/GTIN:
     4009816024756
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Innen-Außen-Thermometer
Maxima-Minima-Thermometer
Digital-Thermometer für innen und außen

• Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte • Wetterfest und spritzwassergeschützt

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305729
Länge:
132 mm
Gewicht:
85 g
Breite:
81 mm
Höhe:
31 mm
Farbe:
Weiß
Herstellerartikelnummer:
301053
Herstellername:
TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Markenname:
TFA
Messbereich innen:
–20 bis +50 °C
Messbereich außen:
–20 bis +50 °C
Weitere Suchbegriffe: Wetter-Station, Wetterstation, innen-außen-thermometer tfa, innen außen thermometer, Thermometer, Innenthermometer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,70*
€ 7,23*
Lager 7
27
1
€ 4,79*
ab € 4,90*
€ 7,25*
1
€ 5,90*
ab € 4,43*
€ 7,40*
1 Tag
32
10
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 8,18*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 6,14*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.